Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HTINTT5H | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HTINTT5H | IntensifierH Series Traditional Camera

  • Réf. fabricant HTINTT5H
  • PART #553505
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BOX
PoE: NO
Resolution: 976 X 494
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • 1/3 in. 960H Sony Super-HAD(TM) CCD
  • 700 TV lines of color resolution
  • Amplify existing light with no distance limitations
  • No problems caused by objects that reflect or absorb IR light sources
  • Minimum illumination 0.00002 Lux (Intensify @ 512x)
  • 12 V D 24 V AC dual voltage operation
Spécifications
  • Traditional Camera
  • Color: Dark Gray
  • Sensor Type: 1/3 Sony Super HAD(TM) CCD
  • Pixel: Effective - 976 (H) x 494 (V), Total - 1020 (H) x 508 (V)
  • Horizontal Resolution: 700 TVL
  • Electronic Shutter: 1/60 to 1/120000 Sec
  • Video Outputs: 1.0 Vp-p, 75 Ohm CVBS
  • Minimum Illumination/Sensitivity: 0.15 Lux (CDS Off), 0.00002 Lux (CDS On)
  • Signal To Noise Ratio: 50 dB
  • White Balance Range: ATW/Push/Manual
  • Day/Night Mode: Yes
  • Wide Dynamic Range: Digital, On/Off (Level Adjustable)
  • On-Screen Display: Yes
  • Power Source: 12 Volt DC/24 Volt AC Dual Voltage (Power Supply Not Included), Scanning Frequency - 15.734 kHz (H)/59.94 Hz (V)
  • Power Consumption: 12 Volt DC, 150 mA/24 Volt AC, 2 Watt
  • Dimensions: 3.46 Inch Length x 2.5 Inch Width x 2.2 Inch Height
  • Weight: 1.5 lb
  • Operating Temperature: 14 to 122 deg F
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires