Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HTSD12X | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HTSD12X | Indoor/Outdoor Pan-Tilt Zoom Speed Dome Camera with 12x Optical Zoom Lens

  • Réf. fabricant HTSD12X
  • PART #553506
PoE: NO
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • 600 TV lines resolution
  • 144x Zoom mini dome: 12x optical zoom with 12x digital zoom
  • 360º endless rotation
  • Various surveillance functions
  • True Day/Night operation: ICR filter
  • Intelligent pan/tilt controlling: continually decreases pan and tilt speeds in proportion to zoom
Spécifications
  • Indoor/Outdoor PTZ Speed Dome Camera With 12x Optical Zoom Lens
  • Body Construction: Die-Cast, Anti-Vandal Dome Cover
  • Color: White
  • Sensor Type: 1/4 Sony Super HAD(TM) CCD
  • Pixel: Effective - 768 (H) x 494 (V) 380K, Total - 811 (H) x 508 (V) 410K
  • Lens: 3.6 - 44.3 mm
  • Horizontal Resolution: More Than 560 TVL (Color)
  • Video Outputs: VBS 1.0 Vp-p, 75 Ohm
  • Minimum Illumination/Sensitivity: 0.008 Lux (Color), 0.0008 Lux (Night)
  • Signal To Noise Ratio: More Than 50 dB
  • White Balance Range: ATW1/ATW2/Indoor/Outdoor
  • Day/Night Mode: Yes
  • Motor: Stepper Motor
  • Rotation angle: Pan/Tilt 360 Degree (Endless)/0 - 90 Degree
  • On-Screen Display: Multiple Languages
  • Network Protocol: Pelco D/P
  • Power Source: 12 Volt DC/24 Volt AC Dual Voltage (Power Supply Not Included)
  • Power Consumption: 12 Volt DC, 800 mA/24 Volt AC, 400 mA
  • Dimensions: 6.6 Inch Dia x 6.6 Inch Height
  • Weight: 3.3 lb
  • Operating Temperature: -14 to 120 deg F
  • Interface: Alarm Input - 4 Alarms, Off/NC/NO (With Various Programmable States)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires