Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HUBSAT43WPI | ALTRONIX

ALTRONIX | HUBSAT43WPI | 4 Channel Passive UTP Transceiver Hub with Integral Camera Power, Video/Data up to 750 ft., 4 amp total current, individually selectable 24 V AC or 28 V AC isolated PTC outputs, NEMA 4/IP65 outdoor encl. 12"Hx8"Wx6"D, 115 V AC Input, includes 4 HubWayD v

  • Réf. fabricant HUBSAT43WPI
  • PART #552978
Capacity: 4 CHANNEL
Form Factor: BOX
Type: TRANSCEIVER
Caractéristiques
  • Wall mount enclosure for indoor use
Spécifications
  • Passive UTP Transceiver Hub with Integral Isolated Camera Power, (4) HubWayDv Video Balun/Combiners
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires