Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HUBSAT82D | ALTRONIX

ALTRONIX | HUBSAT82D | 8 Channel Passive UTP Transceiver Hub with Integral Camera Power, Video/Data up to 750 ft., 8 amp total current, individually selectable 24 V AC or 28 V AC PTC Class 2 power limited Outputs, Enclosure. 13.5"H x 13"W x 3.25"D, 115 V AC Input

  • Réf. fabricant HUBSAT82D
  • PART #393084
Audio Support: NO
Capacity: 8 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Type: TRANSCEIVER
Description

8 Channel Passive UTP Transceiver Hub with Integral Camera Power, Video/ Data up to 750 ft., 8 amp total current, individually selectable 24 V AC or 28 V AC PTC Class 2 power limited outputs, encl. 13.5 in. in. H x 13 in. in. W x 3.25 in. in. D, 115 V AC Input, UL Listed (UL2044), c

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires