Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HUBWAYEX16S | ALTRONIX

ALTRONIX | HUBWAYEX16S | 16 channel active utp transceiver hub

  • Réf. fabricant HUBWAYEX16S
  • PART #424106
Audio Support: NO
Capacity: 16 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Type: TRANSCEIVER
Description

16 Port Active UTP Transceiver Hub. Video/ Data up to one mile. Automatic Picture and Gain control. 1U EIA 19 in. Rack Chassis, 115/ 230V AC Input, UL Listed (UL2044), cUL Listed.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires