Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HUBWAYH16 | ALTRONIX

ALTRONIX | HUBWAYH16 | 16 Channel Passive UTP Transceiver Hub, allows Video, remote power and PTZ control to be transmitted over a single CAT-5e/6 cable, individual channels are selectable for video/PTZ control/power or video and power only, 1U EIA 19" Rack Mount

  • Réf. fabricant HUBWAYH16
  • PART #552947
Capacity: 16 CHANNEL
Form Factor: PANEL
PTZ Control: YES
Type: TRANSCEIVER
Spécifications
  • 16 Channel Passive UTP Transceiver Hub
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires