Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HUBWAYLD82D | ALTRONIX

ALTRONIX | HUBWAYLD82D | 8 Channel Active UTP Transceiver Hub with Integral Camera Power, Video/Data up to 3000 ft, 5 amp total current, individually selectable 24 V AC or 28 V AC PTC Class 2 power limited outputs, 1U EIA 19" Rack Mount Chassis, 115/230 V AC Input, includes 8 UL

  • Réf. fabricant HUBWAYLD82D
  • PART #552956
Capacity: 8 CHANNEL
Form Factor: PANEL
Type: TRANSCEIVER
Caractéristiques
  • Picture and gain control
Spécifications
  • 8 PTC Active UTP Transceiver Hub With Integral Camera Power, (8) HubWayAv Video Balun/Combiners
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires