Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HV965-C0 | PANDUIT

PANDUIT | HV965-C0 | Cable Tie, In-Line, 10.4"L (265mm), Weather-resistant, Black, Pack of 100

  • Réf. fabricant HV965-C0
  • PART #HV965-C0
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Hyper-V(TM) In-Line Cable Tie, 10.4", Light-Heavy cross section

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires