Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HVS-503 | TE-ENERGY

TE-ENERGY | HVS-503 | 5KV IN-LINE SPLICE FOR 350-1000 1/C NON-SHLD CABLE IEEE 404

  • Réf. fabricant HVS-503
  • PART #109740
Conductor Size: 350-1000
Heat Shrink/Cold Shrink: HEAT SHRINK
Indoor/Outdoor: INDOOR/OUTDOOR
Termination/Splice: SPLICE
Voltage: 5KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires