Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HVS-821S | TE-ENERGY

TE-ENERGY | HVS-821S | 5-8Kv In-Line Splice for 6-2/0 1/C Shield Cable IEEE 404

  • Réf. fabricant HVS-821S
  • PART #110599
Heat Shrink/Cold Shrink: HEAT SHRINK
Indoor/Outdoor: INDOOR/OUTDOOR
Termination/Splice: SPLICE
Voltage: 5KV-8KV
Description

TEs Raychem heat-shrinkable shielded power cable splices are pre-engineered to offers compact, low-profile installation with a minimum diameter buildup.

Caractéristiques
  • Kits contain a solderless grounding kit, consisting of a ground clamp, a ground braid, and ashielding mesh.
  • Heat-shrink feature allows the kits to accommodate out-of-round, out-of-spec cable.Rated to IEEE 404. For use on copper
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires