Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HWKF120 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HWKF120 | Cab, Access, Quadcab, Fan Kt, 120 V AC

  • Réf. fabricant HWKF120
  • PART #251154
Airflow/Thermal Mgt Type: FANS/FAN TRAYS
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

Cabinet Accessory, Wall Mount Cabinet Fan Kit, Hubbell QUADCAB, HSQ Series Wall Mount Cabinet, increases ventilation; 114 CFM, 120 V AC, 60 Hz, 36 dBA. Includes 1 Fan Tray Assembly (2 Fans) wired, 1 kit mounting hardware

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires