Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HWM2420U11BK | HAMMOND MANUFACTURING CO

HAMMOND MANUFACTURING CO | HWM2420U11BK | SWING OUT WALL MOUNT CABINET 20U 11" CENTER DEPTH C/W VENTED DOOR BLACK

  • Réf. fabricant HWM2420U11BK
  • PART #434380
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: MIXED USE
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 16.7"
Overall Height: 41.75"
Overall Width: 24.68"
Rack Units: 20U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires