Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HXJ6OW | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HXJ6OW | Jack, Hxj, Cat6, 8Pos, Uni A/B, Office White

  • Réf. fabricant HXJ6OW
  • PART #233212
Category: CATEGORY 6
Color: OFFWHITE
Family: NEXTSPEED
Number of Ports: 1
Sub Family: XCELERATOR JACK
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Caractéristiques
  • Industry's first tested Category 6 component compliant jack.
  • Labor savings: exclusive 1-Punch termination reduces termination time by 75%.
  • Mating cycles exceed industry standards by 2 times.
  • Bulk packaged to eliminate excess packing waste.
  • PoE testednd verified.
  • Universal Hubbell keystone design fits into all Hubbell iSTATION and Delivery Plus products.
  • Exclusive 1-Punch termination tool and QuickLace combination.
  • 15 different colors aids identification of multiple applications.
  • Termination Towe provide easy pair splitting, simple lacing, and fast punch-down.
  • Stuffer cap ensures secure strain relief and positive "snap" latching.
  • Universal wiring: two distinct labels eliminates wiring confusion, T568B or T568A.
Spécifications
  • RoHS: US
  • iSTATION Front Loading Frame/Module Units: Y
  • iSTATION Front Loading Frame/Unloaded Module Color: T568A/T568B
  • iSTATION AV Module Type: Office White
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires