Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HXJUEI | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HXJUEI | Jack, Hxj, 6Pos, USOC, Electric Ivory

  • Réf. fabricant HXJUEI
  • PART #233325
Color: IVORY
Number of Ports: 1
Termination: 110
Wiring: USOC
Spécifications
  • RoHS: US
  • iSTATION Front Loading Frame/Module Units: Y
  • iSTATION Front Loading Frame/Unloaded Module Color: USOC 6-Position
  • iSTATION AV Module Type: Electric Ivory
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires