Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IAEBH5E | PANDUIT

PANDUIT | IAEBH5E | Industrial Ethernet Connector, Category 5e UTP

  • Réf. fabricant IAEBH5E
  • PART #345597
Rating: IP67
Type: CONNECTORS
Description

Category 5e, 8-position, 8-wire industrial connector with protective cover.

Caractéristiques
  • Bulkhead provides IP67/IP65 seal when mated with IP67/IP65 plug or patch cord
  • Exceed ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 5e and ISO 11801 2nd Edition Class D standards
  • Meet the industrial Ethernet specifications from ODVA, TIA, and IEC for sealed RJ45 connectors
  • Utilize Panduit patented Giga-TX(TM) Termination technique for consistent, reliable terminations
  • Terminate 4-pair 22 - 26 AWG solid and stranded twisted pair cable
  • Gasket and seal made of inert, chemically resistant material
  • High temperature rated material
  • Tethered caps maintain seal during unmated connection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires