Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IAEF617P-7PM1 | PANDUIT

PANDUIT | IAEF617P-7PM1 | IP67 LC Duplex Patch Cord MM 1 Meter

  • Réf. fabricant IAEF617P-7PM1
  • PART #403908
Type: PATCH CABLE
Description

Industrial LC to LC multimode duplex patch cord - 62.5/125µm.

Caractéristiques
  • IndustrialNet(TM) Patch Cords are pre-terminated and provide IP67 seal when mated to IP67 bulkhead adapters
  • Patch cords built with 62.5µm multimode duplex industrial-grade jacketed fiber cable
  • Ideal for daisy-chaining hardened industrial switches between IP66 rated enclosures
  • Pigtails are ideal for routing fiber through conduit
  • Patch cords are 100% factory tested for insertion loss
  • Insertion loss data is recorded for every multimode patch cord, providing lifetime traceability to a QC number, labeed on each patch cord
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires