Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IBR12 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | IBR12 | 12-OUTLET POWER STRIP 19" RKMTMETAL HOUSING TWISTLOK PLUG 15'CORD

  • Réf. fabricant IBR12
  • PART #710970
Cord Length: 15 FT.
No. of Outlets: 12
Number of Outlets: 12
Type: RACK MOUNT PDU
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires