Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IC7000-WH | ON-Q/LEGRAND

ON-Q/LEGRAND | IC7000-WH | Broadcast Intercom Room Station, Electrical Wall Box/Mud Ring Mount, Residential, 24 VDC, 0.25 Milliampere, RJ45 Jack, 7.125" Length x 4.38" Width x 3.38" Height, White

  • Réf. fabricant IC7000-WH
  • PART #798248
Type: SUB-STATIONS
Caractéristiques
  • High Resolution LCD Display, Supports upto 3 Simultaneous Conversations
  • Compact, 1-Gang Intercom Unit Providing Effortless, Simultaneous Communication Between Rooms
  • Integrates with the Intuity Home Intelligence System
  • Features Hard Buttons for Monitorng and Mute Functions
  • Simple RJ45 Plug Design for Easy Installation and Troubleshooting
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires