Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ICLASSKEYII | KEYSCAN

KEYSCAN | ICLASSKEYII | PACKAGE OF 50 FOBS, BLUE ROUND INSERT, KEYSCAN 36 BIT FORMAT, 13.56 MHz CONTACTLESS SMART CARD, 2K MEMORY WITH 2 APPLICATION AREAS, NOTE: READ RANGE REDUCED BY 50 WHEN USING FOBS

  • Réf. fabricant ICLASSKEYII
  • PART #540442
Color: GREY
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Format: 36-BIT
Frequency: 13.56 MHZ
Memory: 2K BITS
Product Type: KEY FOB CREDENTIAL
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: KEY RING HOLE
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Package of 50 Fobs
  • Blue Round Insert
  • Keyscan 36 Bit Format
  • 13.56 MHz Contactless Smart Card
  • 2K Memory with 2 Application Areas
  • Note: Read Range Reduced By 50% When Using Fobs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires