Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ICP0X0CB3510/25 | BERK-TEK

BERK-TEK | ICP0X0CB3510/25 | Interconnect Tight Buffered Plenum Fiber Cable, Zip Cord, 2-Fibers, 62.5/125µm OM1 Multimode Fiber, 2.9 MM, Orange Jacket

  • Réf. fabricant ICP0X0CB3510/25
  • PART #370-BKT62.5-TBZIP-02
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 2
Fiber Type: OM1 62.5 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: PLENUM
Description

Berk-Tek's Interconnect Tight Buffered Plenum fiber optic cable is designed for installation along plenums and in riser horizontal structured cabling applications.

Caractéristiques
  • Flexible, small diameter, 900µm tight buffered construction
  • High tensile strength and small diameter design
  • 1 through 4 fiber designs for patch cable and horizontal installations
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires