Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ICR0X0CB3510/25 | BERK-TEK

BERK-TEK | ICR0X0CB3510/25 | 2-F 62.5/125 TB Riser Zip Cord 3.5/1.0 dB/km 200/500 Mhz*km 2.9 mm

  • Réf. fabricant ICR0X0CB3510/25
  • PART #371-BKT62.5-TBZIP-02
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 2
Fiber Type: OM1 62.5 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: RISER
Description

900 m buffered fibers surrounded by aramid yarns. Sheathed using a special state-of-the-art, polymer material. All Dielectric. OFNR(UL) OFN-FT4 c(UL) Berk-Tek's Interconnect Tight Buffered Riser fiber optic cable is designed for installation in riser horizontal structured cabling applications.

Caractéristiques
  • Flexible, small diameter, 900µm tight buffered construction
  • High tensile strength and small diameter design
  • 1 through 4 fiber designs for patch cable and horizontal installations
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires