Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ICX6430-24 | BROCADE COMMUNICATIONS SERVICE

BROCADE COMMUNICATIONS SERVICE | ICX6430-24 | 24-port 10/100/1000BASE-T switch With Four SFP-based Gigabit Ethernet Uplink Ports

  • Réf. fabricant ICX6430-24
  • PART #483011
Device Technology: 1000BASET
No Exp Modules/Slots: 1-2
Number of Ports: 13-24
Type of Device: STACKABLE SWITCH
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires