Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ID30DN-1 | PELCO

PELCO | ID30DN-1 | Sarix(TM) ID Network Fixed Indoor Dome Camera 3.1 MP Day/Night, Lens not Included, Clear Dome

  • Réf. fabricant ID30DN-1
  • PART #407090
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 3 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Sarix ID network fixed indoor dome camera 3.1 megapixel Day/Night lens not included clear dome

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires