Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IDE10DN-OS1 | PELCO

PELCO | IDE10DN-OS1 | Sarix(TM) Extended Platform Network Fixed Indoor Dome Camera, 1.3 MP, Day/Night, No Lens, Clear Dome, Object Video Security Suite

  • Réf. fabricant IDE10DN-OS1
  • PART #449362
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 1 MEGAPIXEL
Signal Process: IP
Description

Sarix Extended Platform Network Fixed Indoor Dome Camera 1.3 MegaPixel Day/Night No Lens Clear Dome OV Security Suite

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires