Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IDE20DN8-1 | PELCO

PELCO | IDE20DN8-1 | Sarix(TM) Extended Platform ID Network Fixed Indoor Dome Camera, 2.1 MP, Day/Night, 2.8-8 mm Lens, Clear Dome

  • Réf. fabricant IDE20DN8-1
  • PART #410862
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Sarix extended platform ID network fixed indoor dome camera 2.1 megapixel Day/Night m2.8-8 lens clear dome

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires