Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IDF42 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | IDF42 | Cab, Rem Equip, Idf, 42"H, Lt Gy

  • Réf. fabricant IDF42
  • PART #278920
Color: WHITE
Height: 42"
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 6U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

Cabinet, Wall Mount, RE-BOX, User-Configurable Version. 42"H x 24.2"W x 10"D. RWU (Rear Wall Unit) 6U; RWU = 6"; includes Base/Rear Section, Front Door, 2 Locks (NSQ Tool/Bit Lock). Unloaded RE-BOX can be configured to accept wall mount, rack mount con necting hardware and active equipment; mounting brackets are not included providing for flexibility to configure to user requirements. Light Gray

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires