Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IDS0DN12-1 | PELCO

PELCO | IDS0DN12-1 | Sarix(TM) ID Network Fixed Indoor Dome Camera, Standard Definition, Day/Night, 2.8-12 mm Lens, Clear Dome

  • Réf. fabricant IDS0DN12-1
  • PART #418542
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: MEGAPIXEL
Signal Process: IP
Description

Sarix ID network fixed indoor dome camera standard def Day/Night vd2.8-12mm lens clear dome

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires