Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IE-1AD | AIPHONE

AIPHONE | IE-1AD | IE-1AD: Chime Tone Intercom System - IE-1AD

  • Réf. fabricant IE-1AD
  • PART #355091
Type: MASTER/BASE STATIONS
Description

Master Handset - Master handset to communication with a single IE series door station. the IE-1AD features a handset for private communication, a door release button, chime volume control.

Caractéristiques
  • 4-tone chime from door
  • Call extension speaker or external
  • signaling relay can be added
  • Adjustable chime volume
  • Door release
  • AC or DC powered (12 ~ 16V AC or 12 ~ 24V DC)
Spécifications
  • Communication: Door calls in with 4-tone chime (vol. adjustable), pick up handset to reply Power Source: 12-16V AC - Use AC transformer PT-1210N 12~24V DC, 160mA
  • Wire Type: Door to master: Aiphone #822202 Distance: Door to master: 500'(22AWG) 1,200'(18AWG)
  • Wiring: Door to master: 2-cond., overall shield Door Release: Contact rating: 24V AC/DC, 500mA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires