Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IE-JA | AIPHONE

AIPHONE | IE-JA | Flush Mount Door Station, Stainless Steel Cover

  • Réf. fabricant IE-JA
  • PART #258159
Type: DOOR STATIONS
Description

The IE-JA is a flush mount door station designed to fit a 2-gang box. The unit features a stainless steel faceplate, call button, speaker and mic for communication and a green locator LED.

Must be a reseller to purchase this product

Spécifications
  • Power Source: 24V DC - Use two PS-2420UL (110V AC) per system Distance: Door station to CEU: 980' Master station to CEU: 980'
  • Wiring: CAT-5e UTP-4 homerun from each station to CEU Door Release: N/O or N/C, programmable per station 24V AC/DC (500mA max.)
  • C
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires