Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IE-SSR | AIPHONE

AIPHONE | IE-SSR | Fl Mt 2-Gang Substation with Red Mushroom Button, Stainless Steel

  • Réf. fabricant IE-SSR
  • PART #319724
Type: DOOR STATIONS
Description

Stainless Steel Door Station - The IE-SSR is a vandal proof and weather-resistant substation. It's constructed with 12 gauge stainless steel, a baffle protected speaker and features a large red mushroom call-in button. The unit either flush mount into a

Spécifications
  • Power Source: 24V DC - Use two PS-2420UL (110V AC) per system Distance: Door station to CEU: 980' Master station to CEU: 980'
  • Wiring: CAT-5e UTP-4 homerun from each station to CEU Door Release: N/O or N/C, programmable per station 24V AC/DC (500mA max.)
  • C
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires