Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IE-SSV | AIPHONE

AIPHONE | IE-SSV | Flush Mount 2-Gang Sub with CCTV Camera for Ax/Ie, Van. Res., Ss

  • Réf. fabricant IE-SSV
  • PART #393785
Type: SUB-STATIONS
Description

IE-SSV is a vandal proof weather-resistant substation with built in stand alone pin hole camera. Unit flush mounts into a 2 gang box or can surface mount using the SBX-2G. Unit includes 12 V DC power supply for the camera, tamper proof screws and a too l fo



This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Spécifications
  • Power Source: 24V DC - Use two PS-2420UL (110V AC) per system Distance: Door station to CEU: 980' Master station to CEU: 980'
  • Wiring: CAT-5e UTP-4 homerun from each station to CEU Door Release: N/O or N/C, programmable per station 24V AC/DC (500mA max.)
  • C
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires