Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IEE20DN-OSP1 | PELCO

PELCO | IEE20DN-OSP1 | Sarix(TM) Extended Platform Network Fixed Rugged Environmental Dome Camera, 2.1 MP, Day/Night, No Lens, Clear Dome, Object Video Security Plus Suite

  • Réf. fabricant IEE20DN-OSP1
  • PART #407121
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Sarix Extended Platform Network Fixed Rugged Environmental Dome Camera 2.1 MegaPixel Day/Night No-Lens Clear Dome OV Security Plus Suite

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replaceme

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires