Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IER-2 | AIPHONE

AIPHONE | IER-2 | Chime Extension Speaker

  • Réf. fabricant IER-2
  • PART #273758
Type: DOOR STATIONS
Description

Chime Extension Speaker - The IER-2 is used to hear a chime from a door station in a separate location without using extra handset. The IER-2 mounts to a single gang box and features a three position switch for volume control.

Must be a reseller to purchase this product

Spécifications
  • Communication: Hands-free (VOX) or Push-to-Talk (PTT) Power Source: 15V AC - Use AC transformer PT-1211C, 120V
  • Wire Type: Door to Master: Aiphone #822202 or 871802 Master to Subs: Aiphone #812205 or 871804 Distance: Door to master: 360'(22AWG) 1020'(18AWG) Master to farthest sub: 330'
  • Wiring: Door to master: 2-cond, master to sub masters 4-cond
  • Door Release: Contact rating: 9.5 ~ 20V AC, 70ohm resistance, or use EL-12S
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires