Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IES02CFBCWIYA | EXACQ

EXACQ | IES02CFBCWIYA | Flex Box Camera

  • Réf. fabricant IES02CFBCWIYA
  • PART #715330
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • High Definition 1080P (600 Series) or 3MP (800 Series)
  • Excellent low light color video quality with soft day/night feature
  • High quality video and low storage requirements with 3D noise reduction. Store the video you need, not the noise you don't.
  • Ipressive video quality in high contrast lighting with wide dynamic range
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires