Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IES0DN-0 | PELCO

PELCO | IES0DN-0 | Sarix(TM) IE Network Fixed Rugged Environmental Dome Camera, Standard Definition, Day/Night, Lens not Included, Smoked Dome

  • Réf. fabricant IES0DN-0
  • PART #411165
Compression Type: H.264
Dome Color: SMOKED
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 1 MEGAPIXEL
Signal Process: IP
Description

Sarix IE Network Fixed Rugged Environmental Dome Camera Standard Def Day/Night Lens Not Included Smoked Dome

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires