Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IFDW75CN | VIDEOLARM

VIDEOLARM | IFDW75CN | 7 in. Indoor IP ready housing

  • Réf. fabricant IFDW75CN
  • PART #353121
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: HOUSING
Description

IP Ready 7" Indoor dome Housing w/wall mount, clear dome, for an IP Network PTZ camera, no electronics; RoHS: Y

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Thermostatically controlled 12 V DC or 24 V AC heater and surge protection (outdoor models only)
  • Integrated wall mount standard; pendant mount available (1 pipe thread)
  • Universal mounting plate accepts most IP network and analog camera systems
  • Oally clear and durable polycarbonate lower dome
  • Durable engineered plastic top, 94V0 UV protected
  • IP66 rated
  • Accepts one PTZ or fixed camera MCL 7.5"
  • Includes 5-year warranty
  • PoE models available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires