Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IFP212OW | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | IFP212OW | Plate, Wall, Flush, 2-G, 12Port, Ow

  • Réf. fabricant IFP212OW
  • PART #245956
Color: OFFWHITE
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 12
Description

Face Plate, Phone/Data/Multimedia, Rear-Loading, Double-Gang, Keystone, 12-Port, Office White

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires