Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IGR-RMS10S-IGW | INTERLOGIX

INTERLOGIX | IGR-RMS10S-IGW | RMS10 MAG STRIPE READER, ABA TRACK 2, SHORT MULLION MOUNT STANDARD MOUNT BRACK

  • Réf. fabricant IGR-RMS10S-IGW
  • PART #367386
Capacity - Openings: 1
Color: WHITE
Environmental: INDOOR
Mounting: SURFACE MOUNT - NARROW STILE
Product Type: ACCESS READER
Read Format: MAGNETIC STRIPE
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires