Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IK-6420A | TOSHIBA

TOSHIBA | IK-6420A | Day/Night camera

  • Réf. fabricant IK-6420A
  • PART #363762
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

A cost-effective choice for budget-minded customers, the IK-6420A is ideal for general-purpose CCTV installations where it achieves superior scene coverage and subject identification.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Day/Night imaging for 24/7 surveillance
  • 10-bit digital signal processing
  • 540 TV lines resolution
  • 1/3 in. interline transfer CCD
  • Minimum illumination 0.2 Lux @ F=1.0
  • 50 dB S/N ratio for digital recording
  • Versatile size - fits in most enclosures
  • Baht
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires