Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IK-6550A | TOSHIBA

TOSHIBA | IK-6550A | High-resolution, Day/Night camera

  • Réf. fabricant IK-6550A
  • PART #346476
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Designed for value and superior performance, the IK-6550A CCTV camera delivers ultra-sharp 540 TV line resolution along with extended backlight compensation capabilities for challenging lighting environments.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Superb 540 TVL resolution images
  • Advanced 1/3 in. IT CCD
  • Low-light sensitivity to 0.2 Lux at F1.2
  • Automatic shutter (1/60 sec. to 1/100,000 sec.)
  • Four backlight compensation zones
  • Menu driven programming
  • Digital noise reduction
  • Digital signal procg
  • D
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires