Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IK-WB30A | TOSHIBA

TOSHIBA | IK-WB30A | IP network video camera

  • Réf. fabricant IK-WB30A
  • PART #422620
Compression Type: MPEG4
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

The IK-WB30A IP camera features an advanced two megapixel CMOS sensor, electronic pan/tilt/zoom, true Day/Night imaging and quad streaming MPEG-4 and MJPEG streams.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Two megapixel CMOS sensor
  • True Day/Night capability
  • Quad streaming MPEG-4 and MJPEG
  • Power over Ethernet
  • SD card slot
  • Electronic pan/tilt/zoom
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires