Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IK-WD01A | TOSHIBA

TOSHIBA | IK-WD01A | Network minidome camera

  • Réf. fabricant IK-WD01A
  • PART #369900
Compression Type: MJPEG
Environment: INDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Housed in a compact white dome measuring only 5.5 inches in diameter, the IK-WB01A minidome IP camera has a discreet appearance that readily blends into the décor of retail stores, shopping malls, restaurants, educational facilities and offices.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Small, easy to install minidome with network capabilities
  • Vari-focal lens with 4x zoom
  • 1/4 inch CMOS progressive scan sensor for sharp 640x480 images
  • Motion JPEG and MPEG-4 simultaneous streaming
  • Audio input and output
  • 30 frames per second video streaming
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires