Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ILT1M-M | PANDUIT

PANDUIT | ILT1M-M | CABLE TIE 4.8" 18LB BELT-TY 1.10" BUNDLE DIAMETER NATURAL 1000/PK ROHS

  • Réf. fabricant ILT1M-M
  • PART #238474
Length (in.): 4.8
Max. Bundle Dia. (in.): 1.10
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 1,000
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Vendor No.: ILT1M-M
_Color: Natural
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires