Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ILT2S-M0 | PANDUIT

PANDUIT | ILT2S-M0 | Cable Tie, In-Line, 8.3"L (211mm), Standard, Weather-resistant, Black, Pack of 1000

  • Réf. fabricant ILT2S-M0
  • PART #365700
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Belt-Ty(TM) In-Line Cable Tie, 8.3", Standard cross section

Caractéristiques
  • Greater resistance to damage caused by ultraviolet light - indoor or outdoor use
  • Parallel-entry cable tie that threads like a belt (180 entry)
  • Low profile head avoids snags and reduces overall bundle size
  • 35% lower head height than conventional 90ties
  • Parallel-entry limits exposure to sharp edges and protects workers' arms/hands
  • Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires