Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IM-VE4S | PELCO

PELCO | IM-VE4S | 4S Box Mounting Plate for Sarix IM-V IM-E

  • Réf. fabricant IM-VE4S
  • PART #562428
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • The IM-VE4S mounting plate also features a simple installation, and is highly affordable for many operators for saving money
  • Compact size
Spécifications
  • 4S Electrical Box Adapter Plate
  • Material: Aluminum
  • Color: Light Gray Polyester Powder Coat
  • Mounting: Electrical Outlet Box
  • Dimensions: 15.800 Inch Dia x 0.760 Inch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires