Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IM-VECM | PELCO

PELCO | IM-VECM | Corner Mount for Sarix IM-V IM-E Light Gray

  • Réf. fabricant IM-VECM
  • PART #562429
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: CORNER
Type: CAMERA MOUNT
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Up to 0.5 Megapixel (MPx) Resolution (800 x 600)
  • Up to 30 Images per Second (ips) at All Resolutions
  • Advanced Low-Light Capability
  • Wide Dynamic Range with Anti-Bloom Technology
  • Day/Night Models with Mechanical IR Cut Filter
  • Compact Size with 3-Inch ble
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires