Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IM-VESM | PELCO

PELCO | IM-VESM | Surface Mount Ring for Sarix(TM) IM-V and IM-E, Light Gray

  • Réf. fabricant IM-VESM
  • PART #447085
Control Type: PAN-TILT ZOOM
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: INDOOR/OUTDOOR
Mounting Parameter: PAN & TILT
Mounting Type: WALL
Pan Function: 350 DEGREES
Description

Surface Mount Ring For Sarix IM-V IM-E Lt Gray

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires