Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IM10C10-B1 | PELCO

PELCO | IM10C10-B1 | Sarix(TM) Network Fixed Indoor MiniDome Camera, 1.3 MP, Color, Vari-focal Lens 2.8-10 mm Lens, Black, Clear Dome with Liner

  • Réf. fabricant IM10C10-B1
  • PART #421037
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 1 MEGAPIXEL
Signal Process: IP
Description

Sarix IM network fixed indoor mini dome camera 1.3 megapixel color vari-focal lens 2.8-10mm black clear dome with liner

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires