Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IM10DN10-1V | PELCO

PELCO | IM10DN10-1V | Sarix(TM) Network Fixed Vandal-resistant MiniDome Camera, 1.3 MP, Day/Night, Vari-focal Lens 2.8-10 mm Lens, Light Gray, Clear Dome with Liner

  • Réf. fabricant IM10DN10-1V
  • PART #447082
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 1 MEGAPIXEL
Signal Process: IP
Description

Sarix IM-V Network Fixed Vandal-resistant Mini dome Camera 1.3 MegaPixel Day Night Vari-focal Lens 2.8-10mm Light Gray Clear dome With Liner

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires