Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IM10LW10-1V | PELCO

PELCO | IM10LW10-1V | Sarix Indoor Vandal MiniDome Network Camera, 1.2 MP, Low Light, Wide Dynamic Range, Day/Night, 2.8-10 mm Lens, Clear Dome with Liner

  • Réf. fabricant IM10LW10-1V
  • PART #454725
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 1 MEGAPIXEL
Signal Process: IP
Description

Sarix Indoor Vandal Minidome Network Camera 1.2 Megalpixel Low Light Wide Dynamic Range Day Night 2.8-10mm Clear Dome with liner

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires